Telemecanique Sensors France - OsiSense XC Atex - Interrupteur de position metal 2o et fte - XCKJ390511L0EX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - métal
indice de protection (IP) - IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - levier à galet
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916058763
Réf. Sonepar
01887962212
Réf. Fournisseur
XCKJ390511L0EX
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
métal
indice de protection (IP):
IP66/IP67
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
levier à galet
finition du raccordement électrique:
entrée de câble métrique
hauteur du capteur:
77 mm
largeur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
44 mm
diamètre du capteur:
0 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
1.5 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0.1 A
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-20...60 °C
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


