Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interr. position 600vac 1 5amp ab o - 9007AB23

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916092453

Réf. Sonepar

01887905774

Réf. Fournisseur

9007AB23

Marque

Telemecanique Sensors France

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP20

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir

finition du raccordement électrique:

autre

hauteur du capteur:

63.5 mm

largeur du capteur:

24.13 mm

longueur du capteur:

61.9 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

15 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

10 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

0.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

0.2 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

pays de fabrication:

MEXIQUE

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

-28...85 °C

Degré de protection (NEMA):

13

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France