Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interrupteur de position metal no - 9007MS03S0300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - autre
indice de protection (IP) - IP67K
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément d'actionnement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916096314
Réf. Sonepar
01887963853
Réf. Fournisseur
9007MS03S0300
Marque
Telemecanique Sensors France
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP67K
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément d'actionnement:
autre
finition du raccordement électrique:
avec câble préconfectionné
hauteur du capteur:
25.4 mm
largeur du capteur:
25.4 mm
longueur du capteur:
15.7 mm
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
3 A
fonction de commutation:
autre
fonction de commutation encliquetable:
Non
sortie électronique:
Oui
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
type d'interface:
autre
pays de fabrication:
MEXIQUE
type de construction du boîtier:
autre
revêtement du boîtier:
autre
orientation de l'élément d'actionnement:
autre
avec affichage du statut:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
température ambiante en fonctionnement:
-40...104.5 °C
Degré de protection (NEMA):
autre
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


