Telemecanique Sensors France - OsiSense XC général - Interrupteur de position metal no - 9007ML03S0100

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • indice de protection (IP) - IP67K

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916096727

Réf. Sonepar

01887963862

Réf. Fournisseur

9007ML03S0100

Marque

Telemecanique Sensors France

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP67K

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

hauteur du capteur:

25.4 mm

largeur du capteur:

25.4 mm

longueur du capteur:

15.7 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

3 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Oui

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

autre

pays de fabrication:

MEXIQUE

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

température ambiante en fonctionnement:

-40...104.5 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France