Telemecanique Sensors France - OsiSense XC métiers - Int. position 600vca 12a tft opt. - 9007FTUB4M11

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • indice de protection (IP) - IP67K

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916097137

Réf. Sonepar

01887129126

Réf. Fournisseur

9007FTUB4M11

Marque

Telemecanique Sensors France

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP67K

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

hauteur du capteur:

101.6 mm

largeur du capteur:

25.4 mm

longueur du capteur:

86.6 mm

diamètre du capteur:

0 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:

20 A

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

12.5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:

5 A

courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:

1 A

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Oui

pays de fabrication:

MEXIQUE

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

autre

orientation de l'élément d'actionnement:

autre

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

température ambiante en fonctionnement:

-23...85 °C

Degré de protection (NEMA):

autre

OsiSense XC métiers - Int. position 600vca 12a tft opt.

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet actionneur à galet latéral à ressort de rappel en acier avec galet vertical supporte l'approche verticale, deux directions et l'actionnement du commutateur en position CW et CCW, de gauche et de droite. Raccordement : sur bornier à vis. Il convient aux applications des machines de traitement, à usage intensif, telles que les machines-outils, de fonderie, le plastique, le caoutchouc et le moulage, l'impression, le textile, la pâte à papier, le papier et le bois. Ce fin de course NEMA a un corps débrochable compact en métal (39mm). Ses dimensions sont de 39,37 mm (largeur) x 66,8 mm (profondeur) x 79,76 mm (hauteur). Conformes aux normes américaines et internationales. Ce produit possède un contact NO et un contact NF, SPDT-DB de forme Z. Il est équipé d'un levier métallique. Il est fourni avec des bornes à vis pour le raccordement électrique et un presse-étoupe M20 incorporé. Le mouvement de la tête de commande du fin de course est rotatif. Les performances de la gamme 9007 répondent à la plupart des normes internationales: Ce produit est certifié par UL, CSA et CE. Il est conforme aux normes UL 508, NEMA 250, IEC 60947, EN 60947-5-1, EN 60947-1 et C22-2-14-95. Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et variantes peuvent être associés à la gamme XC tel que choix etendue de Bloc contacts, de sortie de PE selon différentes normes en option.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France