Telemecanique Sensors France - OsiSense XC métiers - Kit 2 interrupt de positi on xcrt levier - XCRT115SGE

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XC métiers - Kit 2 interrupt de positi on xcrt levier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916049457

Réf. Sonepar

01887963452

Réf. Fournisseur

XCRT115SGE

Marque

Telemecanique Sensors France

matériau du boîtier/corps:

métal

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition du raccordement électrique:

autre

hauteur du capteur:

95 mm

largeur du capteur:

85 mm

longueur du capteur:

75 mm

fonction de commutation:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Non

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Non

nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type d'interface:

autre

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

type de construction du boîtier:

autre

revêtement du boîtier:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France