Telemecanique Sensors France - OsiSense XESP - élements de contacts pour inter. de pos. -2OF- brusque - doré - XESP1028

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916041444

Réf. Sonepar

00002812907

Réf. Fournisseur

XESP1028

Marque

Telemecanique Sensors France

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

modèle:

intégrable

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

INDONESIE

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France