Telemecanique Sensors France - OsiSense XESP - élts de contacts pour inter. de pos. -2OF- brusque - déc. dorés - XESP1038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916041413
Réf. Sonepar
00002812906
Réf. Fournisseur
XESP1038
Marque
Telemecanique Sensors France
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
3 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
modèle:
intégrable
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
INDONESIE
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


