Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Badge jeton bleu 1ko eepr om - XGHBPB3345

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 35 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916060476

Réf. Sonepar

01887962332

Réf. Fournisseur

XGHBPB3345

Marque

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

35 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

31 mm

profondeur:

4.8 mm

diamètre:

0 mm

poids:

5 g

indice de protection (IP):

IP65/IP67

couleur:

bleu

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France