Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Badges rfid 1kb pack de 2 5 pcs - XGHB90E341

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 150 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916060483

Réf. Sonepar

01887963596

Réf. Fournisseur

XGHB90E341

Marque

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

150 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

1 mm

profondeur:

85.5 mm

diamètre:

0 mm

poids:

5 g

indice de protection (IP):

IP65/IP67

couleur:

bleu

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France