Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - étiquette RFID - 40x40x15mm - 8koctets - XGHB440845

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 39 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916060575

Réf. Sonepar

01887905506

Réf. Fournisseur

XGHB440845

Marque

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

39 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

40 mm

diamètre:

0 mm

poids:

31 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

bleu

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France