Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - étiquette RFID - badge ISO - 54x85,5x1mm - 256octets - XGHB90E340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 0...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 150 mm
type de mémoire - FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916060490
Réf. Sonepar
00002902127
Réf. Fournisseur
XGHB90E340
Marque
Telemecanique Sensors France
fréquence:
0...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
150 mm
type de mémoire:
FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
85.5 mm
diamètre:
0 mm
poids:
5 g
indice de protection (IP):
IP65/IP67
couleur:
bleu
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce système permet d'assurer des fonctions de traçabilité, d'identification ou de suivi d'objets et de contrôle d'accès. Selon l'antenne et l'ajout éventuel d'un expandeur de champ, la distance de détection de ce tag est de 70mm à 150mm. Cette étiquette électronique est conçue pour de nombreuses applications. Logistique, tri des bagages, traçabilité dans l'industrie agroalimentaire ou chaînes flexibles du secteur automobile, péages automatiques et contrôle d'accès. Les tags sont conçues pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire ou du convoyage et infrastructures XG est un produit "Tout en Un" intégrant les fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité. Facile à installer et à configurer. Produits robustes et compacts, avec une compatibilité mondiale. Communication de stations de lecture/ecritures associées se fait par port série RS485, permettant d'échanger jusqu'à 123 mots par demande de lecture ou d'écriture. La gamme XGHB répond à la plupart des normes internationales : CE, UKCA, CCC, UL, CSA, GOST, EAC, CTICK, conforme aux normes EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1, et ETS 300330-2 et aux certifications CE, cULus, IC, FCC part 15. Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Certification ECOLAB avec une tenue CEM et application en milieu industriel sévère (poussière, arrosage, tenue chimique…) Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux stations RFID. Des extenseurs de champ, à commander séparément, peuvent élargir le champ de dialogue des antennes. Gamme étendue de station de lecture/écriture RFID.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


