Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - étiquette RFID - disque - Ø50x3mm - 112octets - XGHB520246

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence - 0...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 150 mm

  • type de mémoire - FRAM/EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916060513

Réf. Sonepar

01887961508

Réf. Fournisseur

XGHB520246

Marque

Telemecanique Sensors France

fréquence:

0...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

150 mm

type de mémoire:

FRAM/EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

0 mm

hauteur:

3 mm

profondeur:

0 mm

diamètre:

50 mm

poids:

15 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

bleu

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France