Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Kit badges de configurati on pour lecteur - XGSZCNFAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 0...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 0 mm
type de mémoire - FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916060643
Réf. Sonepar
01887963595
Réf. Fournisseur
XGSZCNFAC
Marque
Telemecanique Sensors France
fréquence:
0...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
0 mm
type de mémoire:
FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur:
54 mm
hauteur:
1 mm
profondeur:
85.5 mm
diamètre:
0 mm
poids:
30 g
indice de protection (IP):
IP65/IP67
couleur:
bleu
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


