Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz - XGCS49LB201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 0...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 70 mm
type de mémoire - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666916060322
Réf. Sonepar
01887963225
Réf. Fournisseur
XGCS49LB201
Marque
Telemecanique Sensors France
fréquence:
0...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
70 mm
type de mémoire:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
40 mm
hauteur:
40 mm
profondeur:
40 mm
diamètre:
22 mm
poids:
57 g
indice de protection (IP):
autre
couleur:
bleu
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. D'un format Compact avec un montage sur panneau perçage dia 22, pour un contrôle d'accès rapide et efficace. La tracabilité et le suivi de process manufacturier. Equipé d'un raccordement 5 broches connecteur mâle M12. Cette station de lecture/écriture est conçue pour de nombreuses applications : Logistique, tri des bagages, traçabilité dans l'industrie agroalimentaire ou chaînes flexibles du secteur automobile, péages automatiques et contrôle d'accès. Les stations sont conçues pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire ou du convoyage et infrastructures. XGCS est un produit "Tout en Un" intégrant les fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité. Facile à installer et à configurer. Produits robustes et compacts, avec une compatibilité mondiale. Boitier PBT renforcé Banc. Communication port série RS485, permettant d'échanger jusqu'à 123 mots par demande de lecture ou d'écriture. Station est dédiée aux protocoles Modbus RTU et Uni-Telway. Visualisation etat led multicoor pilotés. La gamme XGCS répondent à la plupart des normes internationales: CE, UKCA, CCC, UL, CSA, GOST, EAC, CTICK, conforme aux normes EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1, et ETS 300330-2 et aux certifications CE, cULus, IC, FCC part 15. Ce produit est certifié Green Premium. Il est également conforme ROHS UE. Certification ECOLAB. Tenue CEM et application en milieu industriel sévere (poussière, arrosage, tenue chimique…). Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme Cablés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux stations RFID. Tel que des brides et câbles de raccordements, rallonges et prolongateurs. Gamme étendue de tag electroniques XGHB.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


