Telemecanique Sensors France - OsiSense XG - station RFID - 40x40x15mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12 - XGCS4901201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 0...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 70 mm
type de mémoire - autre
matériau du boîtier/corps - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666916060377
Réf. Sonepar
00002902122
Réf. Fournisseur
XGCS4901201
Marque
Telemecanique Sensors France
fréquence:
0...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
70 mm
type de mémoire:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
largeur:
40 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
40 mm
diamètre:
0 mm
poids:
57 g
indice de protection (IP):
IP65/IP67
couleur:
bleu
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cette antenne intelligente fait partie de la gamme XG, une offre de lecteurs et étiquettes RFID. Station RFID, Radio Frequency Identification, fait référence aux systèmes d'identification par radiofréquence, fréquence RFID 13,56 MHz.Cette antenne intelligente au format plat est dédiée aux protocoles Modbus RTU et Uni-Telway. Selon les balises associées, sa distance de détection est de 10 mm à 70 mm. Son degré de protection est IP65.Il est conforme aux normes EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1 et ETS 300330-2 et aux certifications CE, cULus, IC, FCC. Des extensions de champ, à commander séparément, sont disponibles pour élargir le champ de dialogue des antennes intelligentes.Montage avec quatre vis de type CHC. Montage avec quatre vis de type CHC.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


