Telemecanique Sensors France - OsiSense XM général - Pressostat puissance - XMPC06C2941S701

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d'enclenchement - 1...6 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666916024584
Réf. Sonepar
00002095169
Réf. Fournisseur
XMPC06C2941S701
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
1...6 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP65/IP67
finition électronique:
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Oui
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Oui
adapté en tant que limiteur:
Oui
pression de travail max.:
6000 hPa
réglage initial:
1000...6000 hPa
pression de commutation:
0.2...4.8 bar
réglage final:
200...4800 hPa
différentiel de pression:
4.2 bar
pression d'essai max.:
0 bar
pression d'éclatement:
30 bar
température du milieu:
0...70 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...400 V
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
100000 Pa
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
3
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Oui
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
125 mm
largeur:
57 mm
profondeur:
98 mm
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


