Telemecanique Sensors France - OsiSense XM métiers - Pressostat 480vac 10amp g - 9012GAW5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d'enclenchement - 0.2...10.3 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - autre
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916085868
Réf. Sonepar
01887102474
Réf. Fournisseur
9012GAW5
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
0.2...10.3 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
autre
finition électronique:
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Non
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
10300 hPa
réglage initial:
200...10300 hPa
pression de commutation:
0.2...10.3 bar
réglage final:
0...0 hPa
différentiel de pression:
0 bar
pression d'essai max.:
0 bar
pression d'éclatement:
0 bar
température du milieu:
-40...121 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
125...250 V
pays de fabrication:
MEXIQUE
plage de mesure de valeurs finales, pression:
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
1
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
1
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
5.55 mm
largeur:
3.5 mm
profondeur:
2.63 mm
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


