Telemecanique Sensors France - OsiSense XM métiers - Pressostat 575vac 1hp f - 9013FSG2J20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d'enclenchement - 1.38...2.76 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP20
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916084953
Réf. Sonepar
01887905708
Réf. Fournisseur
9013FSG2J20
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
1.38...2.76 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP20
finition électronique:
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Non
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
2760 hPa
réglage initial:
1380...2760 hPa
pression de commutation:
1.38...2.76 bar
réglage final:
0...0 hPa
différentiel de pression:
0 bar
pression d'essai max.:
0 bar
pression d'éclatement:
0 bar
température du milieu:
-30...125 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
pays de fabrication:
MEXIQUE
plage de mesure de valeurs finales, pression:
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
hauteur:
2.8 mm
largeur:
2.78 mm
profondeur:
3.76 mm
Les Atouts de l'article:
Ce pressostat de la gamme Nema avec différentiel réglable est conçu pour la régulation entre deux seuils, un sur la pression montante et un sur la pression descendante. Différentiel ajustable 20 et 40 PSI. La fonction des pressostats est le contrôle ou la régulation de pression dans les systèmes hydrauliques. Ils transforment la variation de pression en un signal électrique numérique lorsque les points de commutation prédéfinis sont atteints.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


