Telemecanique Sensors France - OsiSense XM - transmet pression - 5000 PSI 4-20MA 1/4-18NPT MALE DEUT DT04-3P - XMEP5K0PT230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d'enclenchement - 0...344.7 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916023846
Réf. Sonepar
01887963699
Réf. Fournisseur
XMEP5K0PT230
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
0...344.7 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP65/IP67
finition électronique:
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
344738 hPa
réglage initial:
0...344738 hPa
pression de commutation:
0...344.7 bar
réglage final:
0...344700 hPa
différentiel de pression:
0 bar
pression d'essai max.:
1034 bar
pression d'éclatement:
2068 bar
température du milieu:
-30...100 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...24 V
pays de fabrication:
SUISSE
plage de mesure de valeurs finales, pression:
5e+007 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
diamètre:
26 mm
profondeur:
63.4 mm
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


