Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-A - pressostat - 4bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF - XMLA004C2S11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d'enclenchement - 0.4...4 bar
dimension du filetage - 1/4 pouce
indice de protection (IP) - IP66
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3666916026007
Réf. Sonepar
00002071145
Réf. Fournisseur
XMLA004C2S11
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
0.4...4 bar
dimension du filetage:
1/4 pouce
indice de protection (IP):
IP66
finition électronique:
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
4000 hPa
réglage initial:
400...4000 hPa
pression de commutation:
0.05...3.65 bar
réglage final:
50...3650 hPa
différentiel de pression:
0.35 bar
pression d'essai max.:
9 bar
pression d'éclatement:
18 bar
température du milieu:
0...160 °C
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
120...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
120...240 V
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
plage de mesure de valeurs initiales, pression:
0 Pa
plage de mesure de valeurs finales, pression:
0 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
113 mm
largeur:
35 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce pressostat est conçu pour la détection d'un seul seuil de pression dans l'air, l'eau douce, les huiles hydrauliques, les fluides corrosifs et les produits visqueux jusqu'à 70°C. Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : manutention, levage, Usinage, pompage, machine Hydraulique ou pneumatique. Il offre un boîtier en alliage de zinc pour des performances robustes. Une durabilité mécanique de 5 millions de cycles pour une maintenance minimale de vos circuits de fluides sous pression. Ce produit est équipé de deux contacts normalement ouverts, à action brusque, DPST-DB de forme YY et d'un raccordement par bornier à vis. Les Pressostats de la gamme XMLA et XMLB intègrentmembrane polymére, offrant un haut niveau de sensibilité et une bonne résistance aux fluides. Réglage manuel par vis Les performances de la gamme XMLA ou XMLB répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE,UKCA,CCC, Il est conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme Cablés ou programmés Des accessoires dédiés, à commander séparément, sont disponibles pour faciliter le réglage du transmetteur. Commutateurs avec affichage, joints d'étanchéité, connecteurs précâblés, etc.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


