Telemecanique Sensors France - OsiSense XML-B - pressostat - 1bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF - XMLB001R2S11

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d'enclenchement - 0.05...1 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • finition électronique - Oui

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916025420

Réf. Sonepar

00002074674

Réf. Fournisseur

XMLB001R2S11

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

0.05...1 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP66

finition électronique:

Oui

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Oui

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

1000 hPa

réglage initial:

50...1000 hPa

pression de commutation:

0.01...0.94 bar

réglage final:

10...940 hPa

différentiel de pression:

0.69 bar

pression d'essai max.:

2.25 bar

pression d'éclatement:

4.5 bar

température du milieu:

0...160 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

120...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

250...250 V

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

plage de mesure de valeurs finales, pression:

0 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

162 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

110 mm

OsiSense XML-B - pressostat - 1bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF

Les Atouts de l'article:

Ce pressostat est conçu pour réguler la pression entre 2 seuils dans des systèmes pneumatiques ou d’huiles hydrauliques pouvant aller jusqu’à 160 °C de température. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 4 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France