Telemecanique Sensors France - OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 100bar - G 1/4 - 2xPNP-M12 - XMLR100M2P05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d'enclenchement - 5...100 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP65/IP67
finition électronique - Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916020654
Réf. Sonepar
01887961130
Réf. Fournisseur
XMLR100M2P05
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
5...100 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP65/IP67
finition électronique:
Oui
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Non
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Non
adapté en tant que limiteur:
Non
pression de travail max.:
100000 hPa
réglage initial:
0...100000 hPa
pression de commutation:
8...100 bar
réglage final:
0...100000 hPa
différentiel de pression:
3 bar
pression d'essai max.:
300 bar
pression d'éclatement:
600 bar
température du milieu:
-20...80 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
24...24 V
pays de fabrication:
SUISSE
plage de mesure de valeurs finales, pression:
1e+007 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
2
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
2
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Non
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
88 mm
largeur:
41 mm
diamètre:
0 mm
profondeur:
42 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce transmetteur est compact et robuste. Il convient pour le contrôle de l'air, de l'eau douce, de l'huile hydraulique, du gaz et des fluides réfrigérants. Il fonctionne dans toutes les positions. Il est adapté pour les applications machines-outils, aux presses de moulage, aux presses d'emboutissage et aux engins de levage et circuit de contrôle hydraulique ou pneumatique. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire et du pompage. Agriculture et irrigation. Les pressostats de la gamme XMLR intègrent une cellule de mesure de pression en céramique, offrant un haut niveau de sensibilité et une bonne résistance aux fluides abrasifs. Afficheur 4 digits 7 segments et clavier de paramétrage. Ce transmetteur de pression se caractérise par un corps plastique haute résistance compact, un connecteur fluide G 1/4 (femelle) conforme à DIN 3852-Y en acier inoxydable. Il est conforme aux certifications RCM, CULus, CE, EAC, UKCA et aux normes NSF ANSI 61 et EN/IEC 61326-2-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires dédiés, à commander séparément, sont disponibles pour faciliter le réglage du transmetteur, joints d'étanchéité, connecteurs précâblés, ou bride de montage.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


