Telemecanique Sensors France - OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - G 1/4 - 4..20mA-M12 - XMLRM01G0T25

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d'enclenchement - 0...1 bar

  • dimension du filetage - autre

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

  • finition électronique - Oui

  • avec contacteur/disjoncteur manuel - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916020364

Réf. Sonepar

01887960979

Réf. Fournisseur

XMLRM01G0T25

Marque

Telemecanique Sensors France

pression d'enclenchement:

0...1 bar

dimension du filetage:

autre

indice de protection (IP):

IP65/IP67

finition électronique:

Oui

avec contacteur/disjoncteur manuel:

Non

adapté en tant que gardien:

Oui

adapté en tant que régulateur à 2 points:

Non

adapté en tant que limiteur:

Non

pression de travail max.:

1000 hPa

réglage initial:

0...1000 hPa

pression de commutation:

-1...-1 bar

réglage final:

0...0 hPa

différentiel de pression:

0.03 bar

pression d'essai max.:

3 bar

pression d'éclatement:

3 bar

température du milieu:

-20...80 °C

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...24 V

pays de fabrication:

SUISSE

plage de mesure de valeurs finales, pression:

-100000 Pa

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:

0 kA

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

0

plage de courant ajustable:

0...0 A

avec manœuvre manuelle:

Non

avec affichage:

Non

antidéflagration:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

93 mm

largeur:

41 mm

diamètre:

0 mm

profondeur:

42 mm

OsiSense XMLR - pressostat - avec afficheur - 1bar - G 1/4 - 4..20mA-M12

Les Atouts de l'article:

Ce transmetteur de pression électronique avec écran numérique est conçu pour une mesure et un affichage précis de la pression sur des presses de moulage et de thermoformage, des presses à injection, des systèmes pneumatiques. Tout comme pour les machines de montage, des systèmes hydrauliques d’équipements de levage et de manutention, des systèmes de pompage et de traitement de l’eau douce. Fixé directement sur un conduit, est résistant aux chocs avec des degrés de protection IP65/IP67 conformément à la norme EN/IEC 60529. A une durabilité mécanique de 10 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes EN/IEC 61326-2-3 et UL 61010-1.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France