Telemecanique Sensors France - OsiSense XMP - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 3O - XMPE12C2242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d'enclenchement - 1.3...12 bar
dimension du filetage - autre
indice de protection (IP) - IP54
finition électronique - Non
avec contacteur/disjoncteur manuel - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916024508
Réf. Sonepar
00002034908
Réf. Fournisseur
XMPE12C2242
Marque
Telemecanique Sensors France
pression d'enclenchement:
1.3...12 bar
dimension du filetage:
autre
indice de protection (IP):
IP54
finition électronique:
Non
avec contacteur/disjoncteur manuel:
Oui
adapté en tant que gardien:
Oui
adapté en tant que régulateur à 2 points:
Oui
adapté en tant que limiteur:
Oui
pression de travail max.:
12000 hPa
réglage initial:
1300...12000 hPa
pression de commutation:
0.3...10.3 bar
réglage final:
300...10300 hPa
différentiel de pression:
8.4 bar
pression d'essai max.:
0 bar
pression d'éclatement:
30 bar
température du milieu:
0...70 °C
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...400 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
plage de mesure de valeurs finales, pression:
1.2e+006 Pa
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
0 kW
pouvoir de coupure, CA-3, 240 V:
0 kA
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
0 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
3
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
0
plage de courant ajustable:
0...0 A
avec manœuvre manuelle:
Oui
avec affichage:
Non
antidéflagration:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
hauteur:
138 mm
largeur:
57 mm
profondeur:
98 mm
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


