Telemecanique Sensors France - OsiSense XS8 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 20 mm - bornes - XS8C4A1PCN12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 20 mm
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre du capteur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916010310
Réf. Sonepar
01887905826
Réf. Fournisseur
XS8C4A1PCN12
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation:
20 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre du capteur:
0 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension:
AC/DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
largeur du capteur:
117 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
40 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
2
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
12...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...48 V
fréquence de commutation:
300 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L'usage des capteurs inductifs est très étendu : le contrôle de la position de cames, butées ou comptage d'objets métalliques… pour des applications ferroviaires, équipements mobiles, ascenseurs ou escaliers mécaniques… Les capteurs de proximité inductifs XS sont utilisés pour la détection sans contact d'objets métal jusqu'à 60 mm. La distance de détection nominale varie en fonction du diamètre et de la taille du capteur. Equipé d'un bornier à vis étrier. Ces détecteurs non noyables dans le métal ont une portée supérieure. Ce produit est conçu pour résister dans les environnements sévères tels que les applications des segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. Raccordement par connecteurs déportés disponibles : M8, M12, M18, bornier à vis, 7/8" Fréquence de commutation de ≤ 2000Hz DC selon référence, ≤ 25Hz AC. Il s'agit d'un produit classé IP65, IP67, IP69K. Le boîtier est fabriqué en laiton nickelé. Une entrée pour presse étoupe 1/2" NPT. Les performances de la gamme XS détecteurs inductifs répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : CE, UKCA, ATEX, UL, CSA, EAC, CTICK,CCC, SIL, IEC 947-5-1. Ce produit est certifié Green Premium. Il est conforme ROHS UE. Extension de gamme et adaptations possibles pour les exigences d'applications particulières, telles que : ECOLAB, SIL et sécurité machine, connectiques spécifiques segments. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux capteurs inductifs XS, tels que : brides, câbles de raccordements, rallonges et prolongateurs.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


