Telemecanique Sensors France - OsiSense XS8 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 40 mm - bornes - XS8C4A4MPN12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de commutation - 40 mm
finition de la sortie de commutation - 2-fils intégral
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
matériau du boîtier/corps - plastique
diamètre du capteur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916010259
Réf. Sonepar
01887905822
Réf. Fournisseur
XS8C4A4MPN12
Marque
Telemecanique Sensors France
distance de commutation:
40 mm
finition de la sortie de commutation:
2-fils intégral
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
matériau du boîtier/corps:
plastique
diamètre du capteur:
0 mm
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension:
AC/DC
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
largeur du capteur:
117 mm
hauteur du capteur:
40 mm
longueur du capteur:
40 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
cible métallique
type d'interface:
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
pays de fabrication:
FRANCE
revêtement du boîtier:
autre
possibilité de mise en cascade:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
fréquence de commutation:
50 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
résistant à l'épreuve de la pression:
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
immunité au brouillage contre les champs magnétiques:
résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


