Telemecanique Sensors France - OsiSense XS9 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 25 mm - bornes - XS9C4A2A1N12

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation - 25 mm

  • finition de la sortie de commutation - autre

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • diamètre du capteur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916010112

Réf. Sonepar

01887905846

Réf. Fournisseur

XS9C4A2A1N12

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation:

25 mm

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture

matériau du boîtier/corps:

plastique

diamètre du capteur:

0 mm

finition du raccordement électrique:

connecteur 1/2 pouce

type de tension:

AC/DC

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

largeur du capteur:

117 mm

hauteur du capteur:

40 mm

longueur du capteur:

40 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

cible métallique

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

pays de fabrication:

FRANCE

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

20 mA

tension d’alimentation:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

fréquence de commutation:

250 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques:

résistant aux champs magnétiques continus

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France