Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - bande autocollante réfléchissante - 5m - épaisseur 0,2mm - XUZB05

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - bande réfléchissante

  • hauteur - 5000 mm

  • largeur - 25 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666916061183

Réf. Sonepar

00002034441

Réf. Fournisseur

XUZB05

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

bande réfléchissante

hauteur:

5000 mm

largeur:

25 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Oui

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France