Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - fibre optique pour amplificateur - plastique - 10m - portée 200mm - XUFN12301L10

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - fibre optique pour amplificateur - plastique - 10m - portée 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de conducteur - autre

  • nombre de fibres - 1

  • matériau de la gaine - autre

  • nombre de fibre par conducteur - 1

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916037942

Réf. Sonepar

00002034987

Réf. Fournisseur

XUFN12301L10

Marque

Telemecanique Sensors France

type de conducteur:

autre

nombre de fibres:

1

matériau de la gaine:

autre

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

gris

serre cable:

Non

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

câble sans métal:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

2.2 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

0.03 kg/km

armature/ferraillage:

sans

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

largeur de conduite approx.:

1 mm

hauteur de conduite approx.:

1 mm

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France