Telemecanique Sensors France - OsiSense XU général - Reflecteur 30x70 - XUZC30

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 30 mm

  • diamètre externe - 0 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916061091

Réf. Sonepar

01887905416

Réf. Fournisseur

XUZC30

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

rectangulaire

hauteur:

0 mm

largeur:

30 mm

diamètre externe:

0 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France