Telemecanique Sensors France - OsiSense XU général - Reflecteur 40 x 18 - XUZCR0402
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rectangulaire
hauteur - 0 mm
largeur - 18 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916060957
Réf. Sonepar
01887907573
Réf. Fournisseur
XUZCR0402
Marque
Telemecanique Sensors France
forme:
rectangulaire
hauteur:
0 mm
largeur:
18 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


