Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof direc - XUK8TAKDMM12

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof direc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 5000 mm

  • courant de sortie max. - 60 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...240 V

  • indice de protection (IP) - IP67K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916037461

Réf. Sonepar

01887961806

Réf. Fournisseur

XUK8TAKDMM12

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation assignée:

5000 mm

courant de sortie max.:

60 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

indice de protection (IP):

IP67K

plage de réglage:

0...500 mm

portée de détection:

0...500 mm

triangulation:

suppression de l'arrière-plan

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

500 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

température ambiante:

-40...80 °C

temps de réponse:

2 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

500 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

type de tension:

autre

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

spot lumineux:

0 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof direc

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Détection sans arrière-plan. Il est équipé d'un mode de raccordement à 5 fils et d'un connecteur mâle M12, 5 broches. Sortie numérique :Ouvert ou Fermé programmable. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères des segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. La protection IP65, IP67 et IP69K rend ce produit prêt pour les environnements les plus difficiles. Ce capteur peut être installé directement sur une surface ou un support, grâce à ses trous de fixation et des équerres vendues séparement. Ce produit est équipé d'une LED de visualisation permettant d'identifier l'état du capteur et d'une lentille PMMA anti-rayures. Ce produit possède une tension d'alimentation de 12V à 24V DC ou 24V to 240V AC/DC selon la référence. Ce produit offre une double isolation pour une meilleure protection des personnes et du système contre les chocs électriques. Il dispose d'une sortie câble pré-cablée ou connecteur standard M12. Les performances de la gamme XU répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, CCC, Il est certifié CSA et UL. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les contrôleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux capteurs photoelectriques XU. Tels que des brides, équerres et câbles de raccordements, rallonges et prolongateurs. Des fentes de retrécissement optique…

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France