Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 474 mm n4 - XUY474NB4H03M12

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Detecteur photoelectr rouleau 474 mm n4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • procédé de mesure de détection des couleurs - méthode trichromatique active

  • type de lumière - lumière infrarouge

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916031858

Réf. Sonepar

01887962301

Réf. Fournisseur

XUY474NB4H03M12

Marque

Telemecanique Sensors France

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

procédé de mesure de détection des couleurs:

méthode trichromatique active

type de lumière:

lumière infrarouge

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

courant de sortie max.:

100 mA

courant à vide:

35 mA

fréquence de commutation:

500 Hz

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

finition de la sortie de commutation:

NPN/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

procédé de réglage:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

pays de fabrication:

FRANCE

matériau de la gaine de câble:

autre

matériau du cœur de fibre optique:

plastique

type de construction du boîtier:

cylindre poli

largeur du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

0 mm

longueur du capteur:

474 mm

diamètre du capteur:

12 mm

spot lumineux:

0 mm²

portée de détection nominale:

100 mm

avec fonction de masquage:

Oui

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

avec objectif interchangeable:

Non

avec fonction temporelle:

Non

température ambiante:

-10...55 °C

numéro AWG:

0

indice de protection (IP):

IP50

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France