Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Fourche photoelec optimum 40x30 12 24vdc - XUVR0303PBNM8

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Fourche photoelec optimum 40x30 12 24vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de fourche - 30 mm

  • courant de sortie max. - 150 mA

  • indice de protection (IP) - IP65

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • taille d'objet min. - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916029091

Réf. Sonepar

01887905485

Réf. Fournisseur

XUVR0303PBNM8

Marque

Telemecanique Sensors France

largeur de fourche:

30 mm

courant de sortie max.:

150 mA

indice de protection (IP):

IP65

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

taille d'objet min.:

2 mm

profondeur de fourche:

30 mm

distance de commutation assignée:

30 mm

distance de détection max.:

30 mm

avec fonction temporelle:

Non

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

largeur du capteur:

30 mm

diamètre du capteur:

8 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

150 mA

temps de réponse:

0.02 ms

fréquence de commutation:

500 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

type de tension:

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

message avant défaillance:

Non

classe de protection des lasers:

autre

type de lumière:

autre

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

température ambiante:

0...60 °C

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France