Telemecanique Sensors France - OsiSense XU métier - Scp25 scotchlite 25mm polarise longueur 1m - XUYSCP25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - bande réfléchissante
hauteur - 25 mm
largeur - 1000 mm
diamètre externe - 0 mm
nombre de trous de fixation - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916061244
Réf. Sonepar
00002900963
Réf. Fournisseur
XUYSCP25
Marque
Telemecanique Sensors France
forme:
bande réfléchissante
hauteur:
25 mm
largeur:
1000 mm
diamètre externe:
0 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


