Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - rallonge - 2xM12 femelle coudé 12 broches - 2m - XZCRB4545P14L2

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - rallonge - 2xM12 femelle coudé 12 broches - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 12

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916068717

Réf. Sonepar

01887908612

Réf. Fournisseur

XZCRB4545P14L2

Marque

Telemecanique Sensors France

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

12

finition raccordement électrique, côté boîtier:

M12

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

2 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

autre

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...85 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...85 °C

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

5000 mOhm

indice de protection (IP):

autre

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France