Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - réflecteur distances de détection standard - Ø21mm - pr détecteur - XUZC21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - rond
hauteur - 0 mm
largeur - 0 mm
diamètre externe - 21 mm
nombre de trous de fixation - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916061121
Réf. Sonepar
00002062081
Réf. Fournisseur
XUZC21
Marque
Telemecanique Sensors France
forme:
rond
hauteur:
0 mm
largeur:
0 mm
diamètre externe:
21 mm
nombre de trous de fixation:
0
fixation auto-adhésive:
Non
avec étalon:
Non
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


