Telemecanique Sensors France - OsiSense XU - réflecteur distances de détection standard - Ø31mm - pr détecteur - XUZC31

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • hauteur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

  • diamètre externe - 31 mm

  • nombre de trous de fixation - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3666916061084

Réf. Sonepar

00002062082

Réf. Fournisseur

XUZC31

Marque

Telemecanique Sensors France

forme:

rond

hauteur:

0 mm

largeur:

0 mm

diamètre externe:

31 mm

nombre de trous de fixation:

0

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France