Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - barrage - émett. - Sn 30m - M12 - XUK2LAKSMM12T

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - barrage - émett. - Sn 30m - M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de commutation assignée - 25000 mm

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • indice de protection (IP) - IP67K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916037645

Réf. Sonepar

01887907754

Réf. Fournisseur

XUK2LAKSMM12T

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de commutation assignée:

25000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

indice de protection (IP):

IP67K

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

angle d’ouverture max.:

0 °

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de détection max.:

30000 mm

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Oui

procédé de réglage:

autre

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

autre

finition de la fonction de commutation:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de construction du boîtier:

Quader

largeur du capteur:

23 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

distance min. du réflecteur:

0 mm

température ambiante:

-20...60 °C

temps de réponse:

0 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

3500 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

AC/DC

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

diode laser, lumière infrarouge

spot lumineux:

0 mm²

numéro AWG:

0

matériau de la gaine de câble:

autre

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France