Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - réflex pol. - Sn 14m -O- M12 - XUK9LAPSMM12

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - réflex pol. - Sn 14m -O- M12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 14000 mm

  • procédé de réglage - paramétrage

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - PNP/PNP

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916037379

Réf. Sonepar

01887907756

Réf. Fournisseur

XUK9LAPSMM12

Marque

Telemecanique Sensors France

distance de détection max.:

14000 mm

procédé de réglage:

paramétrage

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

PNP/PNP

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

AC/DC

indice de protection (IP):

IP67K

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

12000 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Oui

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 0

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

18 mm

diamètre du capteur:

0 mm

hauteur du capteur:

50 mm

longueur du capteur:

50 mm

fonction de touche:

commutation foncée

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

distance min. du réflecteur:

5000 mm

température ambiante:

-20...60 °C

temps de réponse:

25 ms

portée du champ de protection:

0 m

fréquence de commutation:

2000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

classe 1

longueur d'onde du capteur:

0 nm

type de lumière:

diode laser, lumière rouge

spot lumineux:

0 mm²

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

OsiSense XUK - détecteur photoélectrique laser - réflex pol. - Sn 14m -O- M12

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Il est équipé d'un mode de raccordement à 4 fils et d'un connecteur mâle M12, 4 broches. Sortie numérique : Ouvert ou Fermé programmable.. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères des segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. La protection IP65, IP67 et IP69K rend ce produit prêt pour les environnements les plus difficiles. Ce capteur peut être installé directement sur une surface ou un support, grâce à ses trous de fixation et des équerres vendues séparement. Ce produit est équipé d'une LED de visualisation permettant d'identifier l'état du capteur et d'une lentille PMMA anti-rayures. Ce produit possède une tension d'alimentation de 12V à 24V DC ou 24V to 240V AC/DC selon la référence. Ce produit offre une double isolation pour une meilleure protection des personnes et du système contre les chocs électriques. Il dispose d'une sortie câble pré-cablée ou connecteur standard M12. Les performances de la gamme XU répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, CCC, Il est certifié CSA et UL. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les contrôleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux capteurs photoelectriques XU. Tels que des brides, équerres et câbles de raccordements, rallonges et prolongateurs. Des fentes de retrécissement optique…

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France