Telemecanique Sensors France - OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - repère - Sn 20mm -O- connecteur M12 - XUKR1PSMM12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - Quader
courant de sortie max. - 100 mA
portée de détection nominale - 19 mm
indice de protection (IP) - IP65
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110701784
Réf. Sonepar
00002070178
Réf. Fournisseur
XUKR1PSMM12
Marque
Telemecanique Sensors France
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
Quader
courant de sortie max.:
100 mA
portée de détection nominale:
19 mm
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
avec fonction de masquage:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
type de tension:
AC/DC
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
50 mm
longueur du capteur:
50 mm
diamètre du capteur:
3.5 mm
procédé de réglage:
Teach-In
classe de protection des lasers:
autre
courant à vide:
30 mA
type de lumière:
lumière blanche
spot lumineux:
0 mm²
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
fréquence de commutation:
5000 Hz
température ambiante:
-10...55 °C
avec objectif interchangeable:
Non
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
autre
avec fonction temporelle:
Non
numéro AWG:
0
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


