Telemecanique Sensors France - OsiSense XUR - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 9mm -O ou F- conn. M12 - XURK1KSMM12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
portée de détection - 9000...9000 mm
courant de sortie max. - 200 mA
indice de protection (IP) - IP67K
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110178227
Réf. Sonepar
00002017822
Réf. Fournisseur
XURK1KSMM12
Marque
Telemecanique Sensors France
portée de détection:
9000...9000 mm
courant de sortie max.:
200 mA
indice de protection (IP):
IP67K
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Oui
distance de détection max.:
9 mm
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
procédé de réglage:
Teach-In
avec interface de communication analogique:
Non
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
1
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
31 mm
diamètre du capteur:
0 mm
hauteur du capteur:
82 mm
longueur du capteur:
58 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
distance min. du réflecteur:
18 mm
temps de réponse:
0.05 ms
portée du champ de protection:
0.3 m
fréquence de commutation:
10000 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
0 V
type de tension:
AC/DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
0 nm
type de lumière:
LED multicolore
spot lumineux:
0 mm²
numéro AWG:
0
matériau de la gaine de câble:
autre
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
température ambiante:
-10...55 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


