Telemecanique Sensors France - OsiSense XUV - fourche ultrason lecture d'étiquettes - 60x3mm - PNP - conn. M8 - XUVU06M3PSNM8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de la solution analogique - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M8
finition de la sortie de commutation - PNP/PNP
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
plage de mesure de la longueur - 0...0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916008782
Réf. Sonepar
01887050275
Réf. Fournisseur
XUVU06M3PSNM8
Marque
Telemecanique Sensors France
finition de la solution analogique:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
finition de la sortie de commutation:
PNP/PNP
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
plage de mesure de la longueur:
0...0 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
diamètre du capteur:
0 mm
indice de protection (IP):
IP65
type de tension:
AC/DC
zone aveugle:
0 mm
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
92.5 mm
longueur du capteur:
47 mm
distance ajustable:
0...0 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
type de construction du boîtier:
Quader
standard pour interfaces:
autre
courant à vide:
0 mA
pays de fabrication:
FRANCE
courant de sortie max.:
100 mA
température ambiante:
5...55 °C
tension d’alimentation:
12...24 V
précision de répétition relative:
0 %
fréquence de commutation:
1500 Hz
synchronisation possible:
Non
matériau de la surface active du capteur:
plastique
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la gaine de câble:
autre
numéro AWG:
0
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Il est utilisé pour la détection d'étiquettes transparentes sur bande transparente. Il possède une sortie digitale PNP, NO ou NC programmable. C'est un excellent choix pour les applications d'étiquetage dans l'industrie automobile (zone sèche). Ce produit a été conçu pour résister dans les environnements industriels manufacturiers les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire (zone sèche). La détection se fait pour tout type d'objet. Il possède un connecteur M8 mâle 4 broches. C'est un capteur photoélectrique avec tension d'alimentation nominale de 12V à 24V DC avec protection contre l'inversion de polarité, une consommation de courant à vide de 40mA, commutation 10kHz. Les performances de la gamme XUV répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, CSA, CULus. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Ce produit fait partie d'une gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les contrôleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux capteurs photoélectriques XU tels que des brides et câbles de raccordements, rallonges et prolongateurs.
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


