Telemecanique Sensors France - OsiSense XUY - dét. photoélec. - fibre optique plastique multibrins 1m - XUYAU005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V
courant de sortie max. - 35 mA
portée de détection nominale - 100 mm
indice de protection (IP) - autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666916037904
Réf. Sonepar
00002900950
Réf. Fournisseur
XUYAU005
Marque
Telemecanique Sensors France
tension d'alimentation de courant nominal CC:
12...24 V
courant de sortie max.:
35 mA
portée de détection nominale:
100 mm
indice de protection (IP):
autre
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
finition de la sortie de commutation:
autre
finition de la fonction de commutation:
autre
avec fonction de masquage:
Non
classe de protection du matériel:
classe de protection 0
type de tension:
AC/DC
largeur de l'amplificateur:
0 mm
hauteur de l'amplificateur:
0 mm
longueur de l'amplificateur:
1000 mm
pays de fabrication:
FRANCE
indication:
autre
procédé de réglage:
autre
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
classe de protection des lasers:
autre
courant à vide:
35 mA
type de lumière:
autre
fréquence de commutation:
500 Hz
température ambiante:
-25...120 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la gaine de câble:
autre
matériau du cœur de fibre optique:
plastique
avec fonction temporelle:
Non
numéro AWG:
0
Un produit Telemecanique Sensors France
Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France


