Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 coudé - 1M 0-10V - XXA30P1VM12

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrason - plastic - cylindrique M30 coudé - 1M 0-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - 0 V ... 10 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • plage de mesure de la longueur - 155...1000 mm

  • procédé de réglage - autre

  • diamètre du capteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916079638

Réf. Sonepar

01887964463

Réf. Fournisseur

XXA30P1VM12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

0 V ... 10 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

plage de mesure de la longueur:

155...1000 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

30 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

155 mm

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

30 mm

longueur du capteur:

74.7 mm

température ambiante:

-25...70 °C

tension d’alimentation:

24...24 V

précision de répétition relative:

0.1 %

synchronisation possible:

Oui

matériau de la surface active du capteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France