Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - 18x33x60+M18 - prox. - Sn 0,5m - 1F - M12 - XX7V1A1NAM12

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 51...508 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916079744

Réf. Sonepar

00002070419

Réf. Fournisseur

XX7V1A1NAM12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

51...508 mm

procédé de réglage:

Teach-In

diamètre du capteur:

18 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

51 mm

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

44 mm

longueur du capteur:

60 mm

distance ajustable:

51...508 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

cylindre, filetage

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

40 mA

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-20...65 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

1.27 %

fréquence de commutation:

40 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

OsiSense XX - détecteur ultrasons - 18x33x60+M18 - prox. - Sn 0,5m - 1F - M12

Les Atouts de l'article:

Ce détecteur à ultrasons de forme parallélépipède à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à son filetage cylindrique et ses deux écrous de fixation. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France