Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - 33x19x7,6 - prox. - Sn 0,1m - 1F - M12 0,15m - XX7F1A2NAL01M12

TMSS FRANCE
CopieCopie
Telemecanique Sensors France - OsiSense XX - détecteur ultrasons - 33x19x7,6 - prox. - Sn 0,1m - 1F - M12 0,15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la solution analogique - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture (NO)

  • plage de mesure de la longueur - 6.4...102 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916079775

Réf. Sonepar

00002070415

Réf. Fournisseur

XX7F1A2NAL01M12

Marque

Telemecanique Sensors France

finition de la solution analogique:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture (NO)

plage de mesure de la longueur:

6.4...102 mm

procédé de réglage:

autre

diamètre du capteur:

0 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

zone aveugle:

6.4 mm

largeur du capteur:

7.6 mm

hauteur du capteur:

19 mm

longueur du capteur:

33 mm

distance ajustable:

6.4...102 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

standard pour interfaces:

autre

courant à vide:

25 mA

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

courant de sortie max.:

100 mA

température ambiante:

-20...65 °C

tension d’alimentation:

12...24 V

précision de répétition relative:

0.7 %

fréquence de commutation:

100 Hz

synchronisation possible:

Non

matériau de la surface active du capteur:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la gaine de câble:

autre

numéro AWG:

0

OsiSense XX - détecteur ultrasons - 33x19x7,6 - prox. - Sn 0,1m - 1F - M12 0,15m

Les Atouts de l'article:

Ce détecteur à ultrasons de forme parallélépipède à usage général se monte directement sur une surface ou une équerre grâce à 2 points de fixation par vis. Il est conforme à la norme IEC 60947-5-2.

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France