Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - câble - PvR - 4x0,5mm² - longueur 50m - XZCB4L0050

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916070178

Réf. Sonepar

00002019723

Réf. Fournisseur

XZCB4L0050

Marque

Telemecanique Sensors France

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

profondeur:

0 mm

couleur:

noir

numéro RAL:

0

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France