Telemecanique Sensors France - OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M18 - 4 broches - droit - PE Pg 9 - XZCC18FDP40B

TMSS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 9...9 mm

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 18 mm

  • taille du filetage M - 24.5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666916069912

Réf. Sonepar

00002080644

Réf. Fournisseur

XZCC18FDP40B

Marque

Telemecanique Sensors France

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

9...9 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

18 mm

taille du filetage M:

24.5

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP65

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Un produit Telemecanique Sensors France

Découvrez toute la gamme Telemecanique Sensors France